Beskrivelse:
Fræsere med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 13,5 mm, diameter (DC/DCX) 8 mm, antal skærekroppe (CICT) 3, skærekantlængde maks. (APMX) 3,5 mm, total længde (OAL) 40,5 mm
Egenskab:
- Kropsdiameter (BD) 13,5 mm
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) FLEXFIT
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 13,5 mm
- Interfaces funktioner M08
- Hjørneradius (RE) 3,5 mm
- Skærediameter (DC) 8 mm
- Diameter (DC/DCX) 8 mm
- Skærediameter, maks. (DCX) 15 mm
- Retning (HÅND) højre
- Antal skærende organer (CICT) 3
- Skærelængde maks. (APMX) 3,5 mm
- Funktionel længde (LF) 23 mm
- Betegnelse for skærplade (MIID) RXCR 0702
- Samlet længde (OAL) 40,5 mm
- Rampevinkel maks. (RMPX) 15 grader