ER D12A20-2-M10-08 Pindfræsere til rund WSP til fræsning af kurver og til profilfræsning med CLICKFIT-tilpasning.

Art.-nr.: 3101793
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie FLEXFIT
    Produkttype Kopifræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3101793
    EAN/GTIN 7291075118094
    Producentnummer 3101793
    L-nummer L23980 1190

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 18 mm, diameter (DC/DCX) 12 mm, antal skærekroppe (CICT) 2, skærekantlængde maks. (APMX) 4 mm, samlet længde (OAL) 52 mm

    Egenskab:

    • Kropsdiameter (BD) 17,2 mm
    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) FLEXFIT
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 18 mm
    • Interfaces funktioner M10
    • Hjørneradius (RE) 4 mm
    • Skærediameter (DC) 12 mm
    • Diameter (DC/DCX) 12 mm
    • Skærediameter, maks. (DCX) 20 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Antal skærende organer (CICT) 2
    • Skærelængde maks. (APMX) 4 mm
    • Funktionel længde (LF) 32 mm
    • Betegnelse for skærplade (MIID) RXCR 0802
    • Samlet længde (OAL) 52 mm
    • Rampevinkel maks. (RMPX) 6,5 grader

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "FLEXFIT" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven