MM CAB T06M06-16/.63 Adapter til FLEXFIT-grænseflader og MULTI-MASTER-fræsehoveder

Art.-nr.: 3103009
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie FLEXFIT
Produkttype Påskruningsfræser-holder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3103009
EAN/GTIN 7291075162660
Producentnummer 3103009
L-nummer L24070 191

Betegnelse

Beskrivelse:

Holdere til modulære fræsehoveder, holdende diameter, maskinside (DCONMS) 9,7 mm, holdende gevindstørrelse, emneside (THSZWS) T06, samlet længde (OAL) 11,6 mm

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 9,3 mm
  • Monteringslængde på emnesiden (LSCMS) 14,5 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) FLEXFIT
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 9,7 mm
  • Interfaces funktioner M06
  • Gevindstørrelse, emneside (THSZWS) T06
  • Drevstørrelse (DRVS) 8 mm
  • Samlet længde (OAL) 11,6 mm

Fra samme serie "FLEXFIT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven