RXCW 0802 IC928 Præcisionsslebne, runde, neutrale platter

Art.-nr.: 5603946
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISCARMILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5603946
EAN/GTIN 7291075118285
Producentnummer 5603946
L-nummer L23910 482

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærepladetykkelse (S) 2,4 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 4 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 2,4 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,2 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,05 mm/tand
  • Antal skærekanter 4

Egnede produkter

Fra samme serie "ISCARMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven