F45E D 1.50-W1.00 45° endefræsere med SEKN/R 12 Skær

Art.-nr.: 3100025
Kopier
Pris pr. styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISCARMILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3100025
Kopier
EAN/GTIN 7291075089981
Kopier
Producentnummer 3100025
Kopier
L-nummer L23980 1990
Kopier

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare ende Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 1 ″skæring diameter (DC / DCX) 1-1/2″, skæring emne antal (CICT) 3, dybde af skæring maksimum (APMX) 0,256 ″, samlet længde (OAL) 3-3/4, Shank type Weldon, Shank type Weldon

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Skærediameter (DC): 1-1/2″
  • Skærediameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 2,2″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 3
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,256″
  • Funktionel længde (LF): 2,609″
  • Hovedlængde (venstre): 1-1/4″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): 42 SEK
  • Samlet længde (OAL): 3-3/4″
  • Skafttype: Weldon
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 45 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "ISCARMILL" Se alle

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven: Angiv artikelnummer eller artikelkode her.

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven