F45E D 2.5 -1.00 45° planfræsere med SEKN/R 12 Skær

Art.-nr.: 3100027
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie ISCARMILL
    Produkttype Planfræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3100027
    EAN/GTIN 7291075258493
    Producentnummer 3100027
    L-nummer L23980 1997

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indeksérbar Face Mills, tilslutning Diameter maskine side (DCONMS) 1 ″skæring diameter (DC / DCX) 2-1/2″ ,skæring element Count (CICT) 5, Hub diameter (DHUB) 2,4 ″, samlet længde (OAL) 1-3/4″

    Egenskab:

    • Arbortype: A.
    • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
    • Skærediameter (DC): 2-1/2″
    • Skærediameter (DC/DCX): 2-1/2″
    • Snitretning (HÅND): Højre hånd
    • Antal skærende emner (CICT): 5
    • Maksimal skæredybde (APMX): 0,256″
    • Navdiameter (DHUB): 2,4″
    • Identifikation af masterindsats (MIID): SEKR 42AFN
    • Samlet længde (OAL): 1-3/4″
    • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 45 grader

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "ISCARMILL" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven