F45E D 63/2.5-R8 45° plan- og skalfræsere til skær SEKN/R-12

Art.-nr.: 3100048
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISCARMILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3100048
EAN/GTIN 7291075053814
Producentnummer 3100048
L-nummer L23980 1284

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, diameter (DC/DCX) 63 mm, antal skær (CICT) 5, maks. skærlængde (APMX) 6,5 mm, antal skær (NOF) 5, samlet længde (OAL) 140 mm, monteringsskaft Bridgeport Style, monteringsskaft Bridgeport Style

Egenskab:

  • Skærediameter (DC) 63 mm
  • Diameter (DC/DCX) 63 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 81,2 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 5
  • Skærelængde maks. (APMX) 6,5 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 5
  • Hovedlængde (LH) 38,1 mm
  • Samlet længde (OAL) 140 mm
  • Bridgeport type registreringsaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 45 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "ISCARMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven