LNET 126508-TN-MM IC928 Tangentielt fastspændte platter med 4 skærekanter til dybe og lange riller

Art.-nr.: 5604625
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie TANGSLOT
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5604625
EAN/GTIN 7291075222470
Producentnummer 5604625
L-nummer L23910 1136

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærepladens længde (INSL) 12,7 mm, skærepladens tykkelse (S) 9,52 mm, skærepladens bredde (W1) 12,7 mm

Egenskab:

  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
  • Skæreskærets længde (INSL) 12,7 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 9,52 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 12,7 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,15 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,06 mm/tand
  • Antal skærekanter 4

Egnede produkter

Fra samme serie "TANGSLOT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven