SDN D200-08-50-LN12 3-sidede skæreskiver, skivetype, til LNET 12-platter

Art.-nr.: 3102267
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie TANGSLOT
    Produkttype Skivefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3102267
    EAN/GTIN 7291075152180
    Producentnummer 3102267
    L-nummer L23980 1387

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Not- og skivefræsere, skæredybde, maks. (CDX) 62,5 mm, skærekantdiameter (DC) 200 mm, antal skærekanter (CICT) 20, skærebredde maks. (CWX) 10 mm, skærebredde min. (CWN) 8 mm, antal skærekanter (NOF) 20, navdiameter (DHUB) 70 mm, samlet længde (OAL) 12 mm, eff. perifert antal skærekanter (ZEFP) 10

    Egenskab:

    • Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
    • Skæredybde, maks. (CDX) 62,5 mm
    • Skærediameter (DC) 200 mm
    • Antal skærende organer (CICT) 20
    • Skærebredde maks. (CWX) 10 mm
    • Skærebredde min. (CWN) 8 mm
    • Antal skærekanter (NOF) 20
    • Navdiameter (DHUB) 70 mm
    • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) LNET 125504-TN
    • Samlet længde (OAL) 12 mm
    • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 10

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "TANGSLOT" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven