SDN D250-08-60-LN12 3-sidede skæreskiver, skivetype, til LNET 12-platter

Art.-nr.: 3102268
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie TANGSLOT
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3102268
EAN/GTIN 7291075152197
Producentnummer 3102268
L-nummer L23980 1386

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, Skæredybde, maks. (CDX) 80,3 mm, Skærediameter (DC) 250 mm, Antal skærekanter (CICT) 26, Skærebredde maks. (CWX) 10 mm, Skærebredde min. (CWN) 8 mm, Antal riller (NOF) 26, Navdiameter (DHUB) 84 mm, Samlet længde (OAL) 12 mm, Eff. perifert antal riller (ZEFP) 13

Egenskab:

  • Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
  • Skæredybde, maks. (CDX) 80,3 mm
  • Skærediameter (DC) 250 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 26
  • Skærebredde maks. (CWX) 10 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 8 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 26
  • Navdiameter (DHUB) 84 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) LNET 125504-TN
  • Samlet længde (OAL) 12 mm
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 13

Egnede produkter

Fra samme serie "TANGSLOT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven