SDN D200-10-50-LN12 3-sidede skæreskiver, skivetype, til LNET 12-platter

Art.-nr.: 3102447
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie TANGSLOT
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3102447
EAN/GTIN 7291075152210
Producentnummer 3102447
L-nummer L23980 1399

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, skæredybde, maks. (CDX) 62,5 mm, skærediameter (DC) 200 mm, antal skærekroppe (CICT) 20, skærebredde maks. (CWX) 12 mm, skærebredde min. (CWN) 10 mm, antal skærekanter (NOF) 20, navdiameter (DHUB) 69 mm, samlet længde (OAL) 14 mm, eff. perifert antal skærekanter (ZEFP) 10

Egenskab:

  • Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
  • Skæredybde, maks. (CDX) 62,5 mm
  • Skærediameter (DC) 200 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 20
  • Skærebredde maks. (CWX) 12 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 10 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 20
  • Navdiameter (DHUB) 69 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) LNET 126504-TN
  • Samlet længde (OAL) 14 mm
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 10

Egnede produkter

Fra samme serie "TANGSLOT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven