SDN D125-07-40-LN12 3-sidede skæreskiver, skivetype, til LNET 12-platter

Art.-nr.: 3102980
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie TANGSLOT
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3102980
EAN/GTIN 7291075152289
Producentnummer 3102980
L-nummer L23980 1471

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, skæredybde, maks. (CDX) 31 mm, skærediameter (DC) 125 mm, antal skærekroppe (CICT) 12, skærebredde maks. (CWX) 8,5 mm, skærebredde min. (CWN) 7 mm, antal riller (NOF) 12, navdiameter (DHUB) 55 mm, total længde (OAL) 14 mm, eff. perifert antal riller (ZEFP) 6

Egenskab:

  • Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
  • Skæredybde, maks. (CDX) 31 mm
  • Skærediameter (DC) 125 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 12
  • Skærebredde maks. (CWX) 8,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 7 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 12
  • Navdiameter (DHUB) 55 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) LNET 124804-TN
  • Samlet længde (OAL) 14 mm
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 6

Egnede produkter

Fra samme serie "TANGSLOT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven