Beskrivelse:
Spalte- og skivefræsere, skæredybde, maks. (CDX) 44 mm, skærediameter (DC) 160 mm, antal skærekroppe (CICT) 16, skærebredde maks. (CWX) 12 mm, skærebredde min. (CWN) 10 mm, antal skærekanter (NOF) 16, navdiameter (DHUB) 80 mm, total længde (OAL) 50 mm, eff. perifert antal skærekanter (ZEFP) 8
Egenskab:
- Arbor type B.
- Skæredybde, maks. (CDX) 44 mm
- Skærediameter (DC) 160 mm
- Antal skærende organer (CICT) 16
- Skærebredde maks. (CWX) 12 mm
- Skærebredde min. (CWN) 10 mm
- Antal skærekanter (NOF) 16
- Navdiameter (DHUB) 80 mm
- Betegnelse for the-skæreplade (MIID) LNET 126508-TN
- Samlet længde (OAL) 50 mm
- EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 8
- Effektiv længde (LU) 33,5 mm