Beskrivelse:
Not- og skivefræsere, skæredybde, maks. (CDX) 51,5 mm, skærediameter (DC) 200 mm, antal skærekroppe (CICT) 20, skærebredde maks. (CWX) 12 mm, skærebredde min. (CWN) 10 mm, antal spåner (NOF) 20, navdiameter (DHUB) 92 mm, samlet længde (OAL) 50 mm, eff. perifert antal spåner (ZEFP) 10
Egenskab:
- Arbor stil C.
- Skæredybde, maks. (CDX) 51,5 mm
- Skærediameter (DC) 200 mm
- Antal skærende organer (CICT) 20
- Skærebredde maks. (CWX) 12 mm
- Skærebredde min. (CWN) 10 mm
- Antal skærekanter (NOF) 20
- Navdiameter (DHUB) 92 mm
- Betegnelse for the-skæreplade (MIID) LNET 126508-TN
- Samlet længde (OAL) 50 mm
- EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 10
- Effektiv længde (LU) 49,5 mm