CNMG 190616-R3M IC6025 Dobbeltsidet, rombeformet 80° vendeskær til skrubbearbejdning i rustfrit stål og kulstofstål med lavt C-indhold.

Art.-nr.: 5569069
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5569069
EAN/GTIN 7291075352849
Producentnummer 5569069
L-nummer L23950 181

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner R3M, hjørneradius (RE) 1,6 mm, skærlængde (L) 19,34 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 19,05 mm, skærepladetykkelse (S) 6,35 mm

Egenskab:

  • Spanformer R3M
  • Hjørneradius (RE) 1,6 mm
  • Kantlængde (L) 19,34 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 10 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 7,94 mm
  • Diameter InCircle (IC) 19,05 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6,35 mm
  • Maksimal fremføring 1 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 2 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,4 mm/rev.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven