DCMT 11T304-M3P IC8150 55° rombiske positive flankeskær, til medium bearbejdningsforhold på stål

Art.-nr.: 5568953
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5568953
EAN/GTIN 7291075486476
Producentnummer 5568953
L-nummer L23950 3465

Betegnelse

Beskrivelse:

  • WSP - drejning/notning
  • Chipformer M3P
  • Hjørneradius (RE): 0,4 mm
  • Skærkantlængde (L): 11,6 mm
  • Incirkeldiameter (IC): 9,52 mm
  • Indstikstykkelse (S): 3,97 mm

Egenskab:

  • Chip Breaker type M3P
  • Frigangsvinkel major (AN): 7 Degrees
  • Hjørneradius (RE): 0.4 mm
  • Skærekant længde (L): 11.6 mm
  • Maksimal skæredybde (APMX): 2.5 mm
  • Diameter på monteringshul (D1): 4.4 mm
  • Indskrevet cirkeldiameter (IC): 9.52 mm
  • Skærtykkelse (s): 3.97 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max):): 0.25 mm/rev
  • Min. DC 0.5 mm
  • Min. Drejning af tilspænding (ft(min):): 0.07 mm/rev

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven