SNMG 120408-PP IC830 Dobbeltsidet, negativ, firkantet platter til bearbejdning af meget hårde emnematerialer med medium bearbejdningsparametre.

Art.-nr.: 5568610
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5568610
EAN/GTIN 7291075096538
Producentnummer 5568610
L-nummer L23950 1407

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner PP, hjørneradius (RE) 0,8 mm, skærekantlængde (L) 12,7 mm, diameter indercirkel (IC) 12,7 mm, tykkelse skæreplade (S) 4,76 mm

Egenskab:

  • Spanformer PP
  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Kantlængde (L) 12,7 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 4 mm
  • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,76 mm
  • Maksimal fremføring 0,3 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 1 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,14 mm/rev.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven