TCMT 110204-F3P IC8150 Trigon-platter med 7° frigangsvinkel til halv- og helbearbejdning af stål

Art.-nr.: 5566883
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5566883
EAN/GTIN 7291075339475
Producentnummer 5566883
L-nummer L23950 404

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner F3P, hjørneradius (RE) 0,4 mm, skærlængde (L) 11 mm, diameter indercirkel (IC) 6,35 mm, skærtykkelse (S) 2,38 mm

Egenskab:

  • Spanformer F3P
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Kantlængde (L) 11 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 1,7 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 2,8 mm
  • Diameter InCircle (IC) 6,35 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 2,38 mm
  • Maksimal fremføring 0,2 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,1 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,05 mm/rev.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven