TCMT 110208-SM IC807 Positive, trigondrejende WSP'er med 7° frigangsvinkel til forfinish og efterbearbejdning af bløde emnematerialer og eksotiske legeringer

Art.-nr.: 5550447
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5550447
EAN/GTIN 7291075085167
Producentnummer 5550447
L-nummer L23950 1061

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner SM, hjørneradius (RE) 0,8 mm, skærekantlængde (L) 11 mm, diameter indercirkel (IC) 6,35 mm, skærepladetykkelse (S) 2,38 mm

Egenskab:

  • Spanformer SM
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Kantlængde (L) 11 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 2,5 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 2,8 mm
  • Diameter InCircle (IC) 6,35 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 2,38 mm
  • Maksimal fremføring 0,25 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,5 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,07 mm/rev.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven