CNMM 190624-H3P IC8150 Enkeltsidet, rombisk 80° platter med stærk skærekant til grovdrejning

Art.-nr.: 5509331
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5509331
EAN/GTIN 7291075290028
Producentnummer 5509331
L-nummer L23950 641

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner H3P, hjørneradius (RE) 2,4 mm, skærekantlængde (L) 19,34 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 19,05 mm, skærepladetykkelse (S) 6,35 mm

Egenskab:

  • Spanformer H3P
  • Hjørneradius (RE) 2,4 mm
  • Kantlængde (L) 19,34 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 9 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 7,94 mm
  • Diameter InCircle (IC) 19,05 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6,35 mm
  • Maksimal fremføring 1,2 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 4 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,55 mm/rev.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb
Your contact person

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven