• Kære kunde, den 01.11.2024 er en helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke. Med venlig hilsen Hoffmann Group

WNMG 080404-NF IC9250 Dobbeltsidede trigon-platter til for- og efterbearbejdning

Art.-nr.: 5507633
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5507633
EAN/GTIN 7291075081015
Producentnummer 5507633
L-nummer L23950 2350

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/afstikning, spåndanner NF, hjørneradius (RE) 0,4 mm, skærlængde (L) 8,7 mm, diameter indercirkel (IC) 12,7 mm, skærepladetykkelse (S) 4,76 mm

Egenskab:

  • Spanformer NF
  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Kantlængde (L) 8,7 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 3,5 mm
  • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,76 mm
  • Maksimal fremføring 0,25 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,4 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,07 mm/rev.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven