TNMG 220416-GN IC9350 Dobbeltsidet, negativ, trekantet platter til generelle anvendelser

Art.-nr.: 5507257
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5507257
EAN/GTIN 7291075076707
Producentnummer 5507257
L-nummer L23950 2213

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/afstikning, spåndanner GN, hjørneradius (RE) 1,6 mm, skærlængde (L) 22 mm, diameter indercirkel (IC) 12,7 mm, skærepladetykkelse (S) 4,76 mm

Egenskab:

  • Spanformer GN
  • Hjørneradius (RE) 1,6 mm
  • Kantlængde (L) 22 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 5 mm
  • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,76 mm
  • Maksimal fremføring 0,45 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 2 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,25 mm/rev.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven