CCET 0602005-WF IC907 Positive, rombeformede 80° vendeskær med 7° frigangsvinkel og afstryger ved skærekantens hjørne til efterbearbejdning ved høje tilspændingshastigheder

Art.-nr.: 5506323
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5506323
EAN/GTIN 7291075200362
Producentnummer 5506323
L-nummer L23950 2490

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner WF, hjørneradius (RE) 0,05 mm, skærlængde (L) 6,3 mm, diameter indercirkel (IC) 6,35 mm, skærepladetykkelse (S) 2,38 mm

Egenskab:

  • Spanformer WF
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,05 mm
  • Kantlængde (L) 6,3 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 2 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 2,8 mm
  • Diameter InCircle (IC) 6,35 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 2,38 mm
  • Maksimal fremføring 0,2 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,05 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,01 mm/rev.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven