WNMG 080404-TF IC507 Dobbeltsidede, negative trigon-platter til bearbejdning af en bred vifte af emnematerialer med medium skæreparametre

Art.-nr.: 5504735
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5504735
EAN/GTIN 7291075081985
Producentnummer 5504735
L-nummer L23950 2309

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner TF, hjørneradius (RE) 0,4 mm, skærekantlængde (L) 8,7 mm, diameter indvendig cirkel (IC) 12,7 mm, skærepladetykkelse (S) 4,76 mm

Egenskab:

  • Europa-Parlamentets forhandlinger
  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Kantlængde (L) 8,7 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 4 mm
  • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,76 mm
  • Maksimal fremføring 0,35 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 1 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,12 mm/rev.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven