VNMG 12T304-SF IC570 Dobbeltsidet, negativ, rhombeformet 35° vendeskær til finbearbejdning. God spånkontrol ved meget lave tilspændingshastigheder og skæredybder.

Art.-nr.: 5503793
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5503793
EAN/GTIN 7291075106183
Producentnummer 5503793
L-nummer L23950 3026

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - Drejning/boring, spåndanner SF, hjørneradius (RE) 0,4 mm, skærlængde (L) 12,4 mm, diameter indercirkel (IC) 7,15 mm, skærtykkelse (S) 3,97 mm

Egenskab:

  • Spanformer SF
  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Kantlængde (L) 12,4 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 3 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 3,55 mm
  • Diameter InCircle (IC) 7,15 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,97 mm
  • Maksimal fremføring 0,25 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,5 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,05 mm/rev.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven