WBMT 060102L IC354 Positiv trigon platter med 5° frigangsvinkel og slebet spånformer til efterbearbejdning

Art.-nr.: 5503038
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5503038
EAN/GTIN 7291075079753
Producentnummer 5503038
L-nummer L23950 252

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner T, hjørneradius (RE) 0,2 mm, retning (HAND) venstre hånd, skærlængde (L) 2,18 mm, diameter indercirkel (IC) 3,97 mm, skærtykkelse (S) 1,59 mm

Egenskab:

  • Spanformer T
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 5 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Kantlængde (L) 2,18 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 2 mm
  • Diameter InCircle (IC) 3,97 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 1,59 mm
  • Maksimal fremføring 0,15 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,4 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,1 mm/rev.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven