CCMT 09T304D ID5 Platter med 7° frigangsvinkel, en PCD-skærekant og positiv spånvinkel til efterbehandling af aluminium

Art.-nr.: 5400943
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5400943
EAN/GTIN 7291075237160
Producentnummer 5400943
L-nummer L24200 33

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner DW, hjørneradius (RE) 0,4 mm, skærekantlængde (L) 9,7 mm, diameter indercirkel (IC) 9,52 mm, skærepladetykkelse (S) 3,97 mm

Egenskab:

  • Spanformer DW
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Kantlængde (L) 9,7 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 3 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 4,4 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,97 mm
  • Maksimal fremføring 0,3 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,1 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,05 mm/rev.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven