{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | Fabriksstandard | |
Måleområde | 50 mm - 63 mm | |
Aflæsning | 0,005 mm | |
Måletromleinddeling | 1/50 mm | |
Fejlgrænse | 0,006 mm | |
Måletromle-⌀ | 23 mm | |
Mål a | 0,3 mm | |
Standardmåledybde | 105 mm | |
Måledybde med forlænger | 255 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Samlet længde | 156 mm | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Indvendig 3-punkts mikrometerskrue |
Artikelnummer | 429005 50-63 | |
EAN/GTIN | 4946368517247 | |
Producentnummer | 368-170 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Indvendig mikrometerskrue Holtest til bundhulsmålinger 50-63 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
4.278,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
83 styk på lager
3.300,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Måleområde | 50 mm - 63 mm | 50 mm - 63 mm |
Måletromleinddeling | 1/50 mm | 1/50 mm |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Standardmåledybde | 105 mm | 117 mm |
Emballage | Stabil boks | Stabil boks |
Mål a | 0,3 mm | 1 mm |
Måleværktøj | analog | analog |