{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | Fabriksstandard | |
Måleområde | 40 mm - 50 mm | |
Aflæsning | 0,005 mm | |
Måletromleinddeling | 1/50 mm | |
Fejlgrænse | 0,006 mm | |
Måletromle-⌀ | 23 mm | |
Mål a | 0,3 mm | |
Standardmåledybde | 98 mm | |
Måledybde med forlænger | 248 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Samlet længde | 140 mm | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Indvendig 3-punkts mikrometerskrue |
Artikelnummer | 429005 40-50 | |
EAN/GTIN | 4946368517230 | |
Producentnummer | 368-169 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Indvendig mikrometerskrue Holtest til bundhulsmålinger 40-50 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
3.697,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
66 styk på lager
3.062,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Fejlgrænse | 0,006 | 0,006 |
Måleområde | 40 ;50 | 40 ;50 |
Måletromleinddeling | 1/50 | 1/50 |
Norm | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Standardmåledybde | 98 | 97 |
Mål a | 0,3 | 0,5 |
Produkttype | Indvendig 3-punkts mikrometerskrue | Indvendig 3-punkts mikrometerskrue |