{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | Fabriksstandard | |
Måleområde | 12 mm - 16 mm | |
Aflæsning | 0,005 mm | |
Måletromleinddeling | 1/50 mm | |
Fejlgrænse | 0,004 mm | |
Måletromle-⌀ | 23 mm | |
Mål a | 0,3 mm | |
Standardmåledybde | 80 mm | |
Måledybde med forlænger | 230 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Samlet længde | 127 mm | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Indvendig 3-punkts mikrometerskrue |
Artikelnummer | 429005 12-16 | |
EAN/GTIN | 4946368517186 | |
Producentnummer | 368-164 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Indvendig mikrometerskrue Holtest til bundhulsmålinger, Måleområde: 12-16mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
3.361,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
68 styk på lager
2.241,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Aflæsning | 0,005 mm | 0,005 mm |
Fejlgrænse | 0,004 mm | 0,005 mm |
Måledybde med forlænger | 230 mm | 230 mm |
Emballage | Stabil boks | Stabil boks |
Mål a | 0,3 mm | 0,5 mm |
Måleværktøj | analog | analog |
Produkttype | Indvendig 3-punkts mikrometerskrue | Indvendig 3-punkts mikrometerskrue |