{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | Fabriksstandard | |
Måleområde | 87 mm - 100 mm | |
Aflæsning | 0,005 mm | |
Måletromleinddeling | 1/50 mm | |
Fejlgrænse | 0,006 mm | |
Måletromle-⌀ | 23 mm | |
Mål a | 0,3 mm | |
Standardmåledybde | 105 mm | |
Måledybde med forlænger | 255 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Samlet længde | 156 mm | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Indvendig 3-punkts mikrometerskrue |
Artikelnummer | 429005 87-100 | |
EAN/GTIN | 4946368517278 | |
Producentnummer | 368-173 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Indvendig mikrometerskrue Holtest til bundhulsmålinger 87-100 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
4.523,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
3.928,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Måleområde | 87 ;100 | 87 ;100 |
Måledybde med forlænger | 255 | 267 |
Måletromleinddeling | 1/50 | 1/50 |
Norm | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Standardmåledybde | 105 | 117 |
Emballage | Stabil boks | Stabil boks |
Mål a | 0,3 | 1 |