{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | Fabriksstandard | |
Måleområde | 20 mm - 25 mm | |
Aflæsning | 0,005 mm | |
Måletromleinddeling | 1/50 mm | |
Fejlgrænse | 0,006 mm | |
Måletromle-⌀ | 23 mm | |
Mål a | 0,3 mm | |
Standardmåledybde | 90 mm | |
Måledybde med forlænger | 240 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Samlet længde | 140 mm | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Indvendig 3-punkts mikrometerskrue |
Artikelnummer | 429005 20-25 | |
EAN/GTIN | 4946368517209 | |
Producentnummer | 368-166 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Indvendig mikrometerskrue Holtest til bundhulsmålinger 20-25 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
3.438,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
118 styk på lager
2.530,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Fejlgrænse | 0,006 | 0,006 |
Måleområde | 20 ;25 | 20 ;25 |
Måledybde med forlænger | 240 | 240 |
Standardmåledybde | 90 | 90 |
Emballage | Stabil boks | Stabil boks |
Mål a | 0,3 | 0,5 |
Produkttype | Indvendig 3-punkts mikrometerskrue | Indvendig 3-punkts mikrometerskrue |