{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | Fabriksstandard | |
Måleområde | 16 mm - 20 mm | |
Aflæsning | 0,005 mm | |
Måletromleinddeling | 1/50 mm | |
Fejlgrænse | 0,004 mm | |
Måletromle-⌀ | 23 mm | |
Mål a | 0,3 mm | |
Standardmåledybde | 80 mm | |
Måledybde med forlænger | 230 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Samlet længde | 127 mm | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Indvendig 3-punkts mikrometerskrue |
Artikelnummer | 429005 16-20 | |
EAN/GTIN | 4946368517193 | |
Producentnummer | 368-165 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Indvendig mikrometerskrue Holtest til bundhulsmålinger 16-20 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
3.452,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
118 styk på lager
2.241,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Aflæsning | 0,005 mm | 0,005 mm |
Måleområde | 16 mm - 20 mm | 16 mm - 20 mm |
Måledybde med forlænger | 230 mm | 230 mm |
Måletromleinddeling | 1/50 mm | 1/50 mm |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Mål a | 0,3 mm | 0,5 mm |
Produkttype | Indvendig 3-punkts mikrometerskrue | Indvendig 3-punkts mikrometerskrue |