Indvendig mikrometerskrue 16-20 mm

Art.-nr.: 428990 16-20
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 454,44 DKK /stk.
  • 645,16 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
121 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: Fabriksstandard
  • Måletromleinddeling: 1/50
  • Emballage: Stabil boks

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm Fabriksstandard
Måleområde 16 mm - 20 mm
Aflæsning 0,005 mm
Måletromleinddeling 1/50 mm
Fejlgrænse 0,006 mm
Mål a 0,5 mm
Standardmåledybde 80 mm
Måledybde med forlænger 230 mm
Måleværktøj analog
Tolerancering-⌀ 16 mm
Emballage Stabil boks
Produkttype Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 428990 16-20
EAN/GTIN 4045197273697
Producentnummer 428990 16-20

Betegnelse

Udførelse:

Aflæsnings- og betjeningsdele marforkromet (fra ⌀ 12 HM målebakker). Selvcentrerende målehoved med 3 målebakker (fra ⌀ 12 HM).

Leveringsomfang:

Inklusive tolerancering (til justering) og forlænger.

Specialtilbehør:

Forlænger nr. 428993, indstillingsringe nr. 484030.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven