{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | Fabriksstandard | |
Måleområde | 50 mm - 63 mm | |
Aflæsning | 0,005 mm | |
Måletromleinddeling | 1/50 mm | |
Fejlgrænse | 0,007 mm | |
Mål a | 1 mm | |
Standardmåledybde | 117 mm | |
Måledybde med forlænger | 267 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Tolerancering-⌀ | 62 mm | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Indvendig 3-punkts mikrometerskrue |
Artikelnummer | 428990 50-63 | |
EAN/GTIN | 4045197608000 | |
Producentnummer | 428990 50-63 |