Indvendig mikrometerskrue, Måleområde: 87-100mm

Art.-nr.: 428990 87-100
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 645,16 DKK /stk.
  • 454,44 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: Fabriksstandard
  • Måletromleinddeling: 1/50
  • Emballage: Stabil boks

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Standard Fabriksstandard
Måleområde 87 mm - 100 mm
Aflæsning 0,005 mm
Måletromleinddeling 1/50 mm
Fejlgrænse 0,007 mm
Mål a 1 mm
Standardmåledybde 117 mm
Måledybde med forlænger 267 mm
Måleværktøj analog
Tolerancering-⌀ 87 mm
Emballage Stabil boks
Produkttype Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 428990 87-100
EAN/GTIN 4045197608031
Producentnummer 428990 87-100

Betegnelse

Udførelse:

Aflæsnings- og betjeningsdele marforkromet (fra ⌀ 12 HM målebakker). Selvcentrerende målehoved med 3 målebakker (fra ⌀ 12 HM).
Kabinet lakeret.

Leveringsomfang:

Inklusive tolerancering (til justering) og forlænger.

Specialtilbehør:

Forlænger nr. 428993, indstillingsringe nr. 484030.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven