{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | Fabriksstandard | |
Måleområde | 6 mm - 8 mm | |
Aflæsning | 0,001 mm | |
Måletromleinddeling | 1/50 mm | |
Fejlgrænse | 0,004 mm | |
Mål a | 1,5 mm | |
Standardmåledybde | 54 mm | |
Måledybde med forlænger | 154 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Tolerancering-⌀ | 6 mm | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Indvendig 3-punkts mikrometerskrue |
Artikelnummer | 428990 6-8 | |
EAN/GTIN | 4045197276315 | |
Producentnummer | 428990 6-8 |