{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | Fabriksstandard | |
Måleområde | 40 mm - 50 mm | |
Aflæsning | 0,005 mm | |
Måletromleinddeling | 1/50 mm | |
Fejlgrænse | 0,006 mm | |
Mål a | 0,5 mm | |
Standardmåledybde | 97 mm | |
Måledybde med forlænger | 247 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Tolerancering-⌀ | 40 mm | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Indvendig 3-punkts mikrometerskrue |
Artikelnummer | 428990 40-50 | |
EAN/GTIN | 4045197276353 | |
Producentnummer | 428990 40-50 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Indvendig mikrometerskrue, Måleområde: 40-50mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager
2993,37 DKK
2.413,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
103 styk på lager
2745,14 DKK
2.212,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Aflæsning | 0,005 mm | 0,005 mm |
Fejlgrænse | 0,006 mm | 0,006 mm |
Måleområde | 40 mm - 50 mm | 30 mm - 40 mm |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Mål a | 0,5 mm | 0,5 mm |
Måleværktøj | analog | analog |
Produkttype | Indvendig 3-punkts mikrometerskrue | Indvendig 3-punkts mikrometerskrue |