Indvendig mikrometerskrue, Måleområde: 12-16mm

Art.-nr.: 428990 12-16
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 454,44 DKK /stk.
  • 645,16 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
133 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Norm: Fabriksstandard
  • Måletromleinddeling: 1/50
  • Emballage: Stabil boks

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm Fabriksstandard
Måleområde 12 mm - 16 mm
Aflæsning 0,005 mm
Måletromleinddeling 1/50 mm
Fejlgrænse 0,005 mm
Mål a 0,5 mm
Standardmåledybde 80 mm
Måledybde med forlænger 230 mm
Måleværktøj analog
Tolerancering-⌀ 16 mm
Emballage Stabil boks
Produkttype Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 428990 12-16
EAN/GTIN 4045197276346
Producentnummer 428990 12-16
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Aflæsnings- og betjeningsdele marforkromet (fra ⌀ 12 HM målebakker). Selvcentrerende målehoved med 3 målebakker (fra ⌀ 12 HM).

Leveringsomfang:

Inklusive tolerancering (til justering) og forlænger.

Specialtilbehør:

Forlænger nr. 428993, indstillingsringe nr. 484030.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven