T-notsten lang, T-not, nominelt mål/gevind: 8/M6mm

Art.-nr.: 375325 8/M6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
248 styk på lager

Vælg variant og styktal

T-not, nominelt mål/gevind (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 508L
T-notens nominelle mål 8 mm
Gevind M6
Stenhøjde 10 mm
Bredde a 7,7 mm
Bredde, e 13 mm
Højde k 6 mm
Længde 26 mm
Produkttype Notsten

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 375325 8/M6
EAN/GTIN 4020772084653
Producentnummer 84657

Betegnelse

Anvendelse:

Særligt velegnet til præcisionsmaskiner til at skåne bordnoterne.

Materiale:

Sejhærdet stål, styrke 10.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven