T-notsten lang 28/M24 mm

Art.-nr.: 375325 28/M24
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager

Vælg variant og styktal

T-not, nominelt mål/gevind (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 508L
T-notens nominelle mål 28 mm
Gevind M24
Stenhøjde 36 mm
Bredde a 27,7 mm
Bredde, e 44 mm
Højde k 18 mm
Længde 88 mm
Produkttype Notsten

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 375325 28/M24
EAN/GTIN 4020772084745
Producentnummer 84749

Betegnelse

Anvendelse:

Særligt velegnet til præcisionsmaskiner til at skåne bordnoterne.

Materiale:

Sejhærdet stål, styrke 10.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven