{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 508L | |
T-notens nominelle mål | 20 mm | |
Gevind | M18 | |
Stenhøjde | 24 mm | |
Bredde a | 19,7 mm | |
Bredde, e | 32 mm | |
Højde k | 12 mm | |
Længde | 64 mm | |
Produkttype | Notsten |
Artikelnummer | 375325 20/M18 | |
EAN/GTIN | 4020772084714 | |
Producentnummer | 84715 |