T-groefstuk lang 14/M12 mm

Art.-nr.: 375325 14/M12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
329 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nominale T-groefmaat / schroefdraad (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Type 508L
    T-notens nominelle mål 14 mm
    Gevind M12
    Stenhøjde 16 mm
    Bredde a 13,7 mm
    Bredde, e 22 mm
    Højde k 8 mm
    Længde 44 mm
    Produkttype Notsten

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 375325 14/M12
    EAN/GTIN 4020772084684
    Producentnummer 84681

    Betegnelse

    Toepassing:

    Bijzonder geschikt voor precisiemachines voor het sparen van de tafelsleuven.

    Materiaal:

    Temperstaal, sterkte 10.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven