T-notsten lang 22/M20 mm

Art.-nr.: 375325 22/M20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
68 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 508L
T-notens nominelle mål 22 mm
Gevind M20
Stenhøjde 28 mm
Bredde a 21,7 mm
Bredde, e 35 mm
Højde k 14 mm
Længde 70 mm
Produkttype Notsten

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 375325 22/M20
EAN/GTIN 4020772084721
Producentnummer 84723

Betegnelse

Anvendelse:

Særligt velegnet til præcisionsmaskiner til at skåne bordnoterne.

Materiale:

Sejhærdet stål, styrke 10.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    T-not, nominelt mål/gevind (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven