T-notsten lang 16/M14 mm

Art.-nr.: 375325 16/M14
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager

Vælg variant og styktal

T-not, nominelt mål/gevind (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Type 508L
    T-notens nominelle mål 16 mm
    Gevind M14
    Stenhøjde 18 mm
    Bredde a 15,7 mm
    Bredde, e 25 mm
    Højde k 9 mm
    Længde 50 mm
    Produkttype Notsten

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 375325 16/M14
    EAN/GTIN 4020772084691
    Producentnummer 84699

    Betegnelse

    Anvendelse:

    Særligt velegnet til præcisionsmaskiner til at skåne bordnoterne.

    Materiale:

    Sejhærdet stål, styrke 10.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven