T-notsten lang 18/M16 mm

Art.-nr.: 375325 18/M16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
489 styk på lager

Vælg variant og styktal

T-not, nominelt mål/gevind (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 508L
T-notens nominelle mål 18 mm
Gevind M16
Stenhøjde 20 mm
Bredde a 17,7 mm
Bredde, e 28 mm
Højde k 10 mm
Længde 56 mm
Produkttype Notsten

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 375325 18/M16
EAN/GTIN 4020772084707
Producentnummer 84707

Betegnelse

Anvendelse:

Særligt velegnet til præcisionsmaskiner til at skåne bordnoterne.

Materiale:

Sejhærdet stål, styrke 10.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven