• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

CRDNN 2525M-12CE Neutrale spændelåse til negative, runde keramiske skær

Art.-nr.: 3696538
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3696538
EAN/GTIN 7291075113457
Producentnummer 3696538
L-nummer L23990 1577

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionel længde (LF) 150 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) neutral
  • Funktionel længde (LF) 150 mm
  • Funktionsbredde (WF) 12,5 mm
  • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) RNGN 120700
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -8,5 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) 0 grader
  • Skafthøjde (H) 25 mm
  • Skaftbredde (B) 25 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven