S16R SVJCR-11 Borestænger med skruespænding til positive, rombeformede 35° skær med 7° frigangsvinkel

Art.-nr.: 3695394
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3695394
EAN/GTIN 7291075220704
Producentnummer 3695394
L-nummer L23990 566

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, Dmin afstik 19 mm, total længde (OAL) 200 mm, skafthøjde (H) 15 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionsbredde (WF) 7 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) VC.. 1103
  • Dmin afstivning 19 mm
  • Samlet længde (OAL) 200 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -5 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -4 grader
  • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 20 mm
  • Skafthøjde (H) 15 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven