PCLCL 1212M-09S Værktøjsholder med lateral knækspænding til positive, rombeformede 80°-platter til brug på automatiske drejebænke med lang hovedspindel

Art.-nr.: 3692612
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3692612
EAN/GTIN 7291075172966
Producentnummer 3692612
L-nummer L23990 1368

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionel længde (LF) 150 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionel længde (LF) 150 mm
  • Funktionsbredde (WF) 12,2 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) CC.. 09T3
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 0 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) 0 grader
  • Skafthøjde (H) 12 mm
  • Skaftbredde (B) 12 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven