PSBNL 3232P-19 Spændeholder med 75° indstiksvinkel til udvendig drejning til negative, firkantede ISO-platter

Art.-nr.: 3692527
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3692527
EAN/GTIN 7291075254631
Producentnummer 3692527
L-nummer L23990 1345

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionslængde (LF) 170 mm, hovedlængde (LH) 39 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionel længde (LF) 170 mm
  • Funktionsbredde (WF) 27 mm
  • Hovedlængde (LH) 39 mm
  • Diameter InCircle (IC) 19,05 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) SNMG 1906
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -6 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -6 grader
  • Skafthøjde (H) 32 mm
  • Skaftbredde (B) 32 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven